{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Fräsprofil | HR | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 205490 18 | |
EAN / GTIN | 4045197551603 | |
Herstellernummer | 205490 18 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
VHM-Schruppfräser HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 18mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 362.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 119.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser |