{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Alu | |
Schneiden-⌀ DC | 5 mm | |
Beschichtung | DLC | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Fräsprofil | WR | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 35 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HB | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 9 mm | |
Gesamtlänge L | 57 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenverrundung rv | 0,2 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend | 0,06 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend | 0,08 mm | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 205256 5 | |
EAN / GTIN | 4062406276935 | |
Herstellernummer | 205256 5 |