{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Steel | |
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 7 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HA | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 80 mm | |
Gesamtlänge L | 136 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,16 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,105 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 204018 16 | |
EAN / GTIN | 4045197886897 | |
Herstellernummer | 204018 16 |