{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Alu | |
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | h6 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 36 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 41 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 15 mm | |
Gesamtlänge L | 92 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend | 0,14 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend | 0,18 mm | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202470 16 | |
EAN / GTIN | 4062406245726 | |
Herstellernummer | 202470 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu VHM-Fräser HPC, unbeschichtet, ⌀ DC: 16mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 204.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 187.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 260.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 125.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
CHF 253.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,25×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,25×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,25×D bei Besäumen |
Gesamtlänge L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Toleranz Nenn-⌀ | h6 | h6 | e8 | e8 | h6 |
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend | 0,18 mm | 0,09 mm | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,18 mm |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |