{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Steel | |
Schneiden-⌀ DC | 8 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 16 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 25 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 7,8 mm | |
Gesamtlänge L | 63 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,1 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,045 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 201646 8 | |
EAN / GTIN | 4062406297886 | |
Herstellernummer | 201646 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel VHM-Fräser 8 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 63.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 81.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 23.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 45.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 40.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 60.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Spiralwinkel | 38 | 50 | 45 | 45 | 45 | 50 |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | e8 | h10 | e8 | e8 | e8 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,1 | 0,17 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,17 |
Schaft-⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |