{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS PM | |
Norm | DIN 844 | |
Fräsprofil | HR | |
Toleranz Nenn-⌀ | k12 | |
Zähnezahl Z | 5 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 32 mm | |
Gesamtlänge L | 92 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,3 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,041 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 192890 16 | |
EAN / GTIN | 4045197108708 | |
Herstellernummer | 192890 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schruppfräser HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 16mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
CHF 89.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
118.00 CHF
CHF 81.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | 45 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | k12 | ±0,12 |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,041 mm | 0,041 mm |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,3 mm | 0,3 mm |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser |