{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 14 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS PM | |
Norm | DIN 844 | |
Fräsprofil | HR | |
Toleranz Nenn-⌀ | k12 | |
Zähnezahl Z | 5 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 26 mm | |
Gesamtlänge L | 83 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,3 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 192890 14 | |
EAN / GTIN | 4045197108692 | |
Herstellernummer | 192890 14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Schruppfräser HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 14mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF 78.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 76.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
67.90 CHF
CHF 66.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 97.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 96.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad |
Farbring | ohne | ohne | ohne | grün | ohne |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Norm | DIN 844 | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 B |
Spiralwinkel | 30 Grad | 25 Grad | 30 Grad | 30 Grad | 50 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | k12 | js12 | js12 | ±0,12 | k10 |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |