{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 315 mm | |
Stärke | 3 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Bohrungs-⌀ | 40 mm | |
Zähnezahl Z | 160 | |
Teilung t | 6 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Anzahl | 2; 4 | |
Mitnehmer-Bohrung ⌀ | 8; 12 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis | 55; 64 mm | |
passend für Sägen-Fabrikat | Eisele | |
Innenkühlung | nein | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 177055 315X3 | |
EAN / GTIN | 4067263211921 | |
Herstellernummer | 177055 315X3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Kreissägeblatt fein 315X3 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 170.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
365,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
167,67 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ | 315 mm | 315 mm | 315 mm |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS |
Stärke | 3 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Zähnezahl Z | 160 | 160 | 160 |
Produktart | Kreissägeblatt | Pyörösahanterä | Pyörösahanterä |
Mitnehmer-Bohrung ⌀ | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8 ja 12 mm |
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55 ja 64 mm |