{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 275 mm | |
Stärke | 2,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Bohrungs-⌀ | 40 mm | |
Zähnezahl Z | 220 | |
Teilung t | 4 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Anzahl | 2; 4 | |
Mitnehmer-Bohrung ⌀ | 8; 12 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis | 55; 64 mm | |
passend für Sägen-Fabrikat | Eisele; Trennjäger | |
Innenkühlung | nein | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 177055 275X2,5 | |
EAN / GTIN | 4067263046585 | |
Herstellernummer | 177055 275X2,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Kreissägeblatt fein 275X2,5 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 89.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 87.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ | 275 mm | 275 mm |
passend für Sägen-Fabrikat | Eisele; Trennjäger | Eisele |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Zähnezahl Z | 220 | 220 |
Mitnehmer-Bohrung Anzahl | 2; 4 | 2; 4 |
Mitnehmer-Bohrung ⌀ | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis | 55; 64 mm | 55; 64 mm |