{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 350 mm | |
Stärke | 3 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Bohrungs-⌀ | 40 mm | |
Zähnezahl Z | 180 | |
Teilung t | 6 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Anzahl | 2; 4 | |
Mitnehmer-Bohrung ⌀ | 8; 12 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis | 55; 64 mm | |
passend für Sägen-Fabrikat | Eisele | |
Innenkühlung | nein | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 177000 350X3 | |
EAN / GTIN | 4045197244994 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Kreissägeblatt fein, ⌀×Stärke: 350X3mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 304.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 192.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ | 350 mm | 350 mm |
passend für Sägen-Fabrikat | Eisele | Eisele |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Stärke | 3 mm | 3 mm |
Teilung t | 6 mm | 6 mm |
Zähnezahl Z | 180 | 180 |
Produktart | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt |