{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 315 mm | |
Stärke | 2,5 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Bohrungs-⌀ | 40 mm | |
Zähnezahl Z | 220 | |
Teilung t | 4 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Anzahl | 2; 4 | |
Mitnehmer-Bohrung ⌀ | 8; 12 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis | 55; 64 mm | |
passend für Sägen-Fabrikat | Eisele | |
geeignet für Material | Metall | |
Innenkühlung | nein | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 177000 315X2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197244963 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Kreissägeblatt fein, ⌀×Stärke: 315X2,5mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 208.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 150.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ | 315 mm | 315 mm |
Bohrungs-⌀ | 40 mm | 40 mm |
Innenkühlung | nein | nein |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Stärke | 2,5 mm | 2,5 mm |
Produktart | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt |
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis | 55; 64 mm | 55; 64 mm |