Metallsägeband bi-alfa-Master, Breite× Stärke: 34X1,1mm

Artikel-Nr.: 174050 34X1,1

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    21,50  CHF / Stück
  • ab 5 Stück
    17,90  CHF / Stück
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite× Stärke (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Zahnung: Combi
  • Spanwinkel: 10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 34 mm
Schneidstoff HSS Co 8
Stärke 1,1 mm
konfigurierbare Zähne pro Zoll mit Combizahnung 10° geschliffen 2/3H; 3/4H
2/3H Zähne pro Zoll
3/4H Zähne pro Zoll
Zahnung Combi
Spanwinkel 10 Grad
Mindestbestellmenge 1 St.
Verpackungseinheit 5 St.
Produktart Metallsägeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 174050 34X1,1
EAN / GTIN 2050001112910

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
100
Stahl < 500 N/mm²
P
85
Stahl < 750 N/mm²
P
65
Stahl < 900 N/mm²
P
55
Stahl < 1100 N/mm²
P
35
Stahl < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
CuZn
N
60
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

bi-alfa-Master: Hochleistungs-Bimetall-Sägeband mit Zahnspitzen aus legiertem Schnellarbeitsstahl (HSS) M42. Mit speziellem Anschliff am Vorschneider (Zahnhöhenunterschied) für verbesserte Schnittführung. Optimal geeignet für Vollmaterial (ab 50 mm) aller gängigen hoch- und höchstlegierten Stahlsorten bis zu einer Härte <45 HRC.

Hinweis:

Für technische Fragen stehen Ihnen unsere Anwendungstechniker zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie im GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110020 oder im RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) unter https://www.roentgen-saw.com/RCS/. Stückpreis = Preis per laufendem Meter × Bandlänge inklusive Schweißstelle.
Bestellangaben: Länge×Breite×Stärke (mm) Zahnung.
Beispiel: 10 Stück Nr. 174000, 4870×34×1,1 - 3/4H -10°.
Combizahnung 3/4 0° und 4/6 0° nur für Rohre und Profile verwenden!

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb