Metallsägeband bi-alfa-Master 27X0,9 mm

Artikel-Nr.: 174050 27X0,9

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  21.50 / Stück
  • ab 5 Stück
    CHF  17.95 / Stück
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite× Stärke (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Zahnung: Combi
  • Spanwinkel: 10

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Breite 27 mm
    Schneidstoff HSS Co 8
    Stärke 0,9 mm
    konfigurierbare Zähne pro Zoll mit Combizahnung 10° geschliffen 3/4H
    3/4H Zähne pro Zoll
    Zahnung Combi
    Spanwinkel 10 Grad
    Mindestbestellmenge 1 St.
    Verpackungseinheit 5 St.
    Produktart Metallsägeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 174050 27X0,9
    EAN / GTIN 2050001112903

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    100
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    85
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    65
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    55
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    35
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    20
    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    20
    Ti > 850 N/mm²
    S
    20
    CuZn
    N
    60
    Uni
     
    Öl
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    bi-alfa-Master: Hochleistungs-Bimetall-Sägeband mit Zahnspitzen aus legiertem Schnellarbeitsstahl (HSS) M42. Mit speziellem Anschliff am Vorschneider (Zahnhöhenunterschied) für verbesserte Schnittführung. Optimal geeignet für Vollmaterial (ab 50 mm) aller gängigen hoch- und höchstlegierten Stahlsorten bis zu einer Härte <45 HRC.

    Hinweis:

    Für technische Fragen stehen Ihnen unsere Anwendungstechniker zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie im GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110020 oder im RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) unter https://www.roentgen-saw.com/RCS/. Stückpreis = Preis per laufendem Meter × Bandlänge inklusive Schweißstelle.
    Bestellangaben: Länge×Breite×Stärke (mm) Zahnung.
    Beispiel: 10 Stück Nr. 174000, 4870×34×1,1 - 3/4H -10°.
    Combizahnung 3/4 0° und 4/6 0° nur für Rohre und Profile verwenden!

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb