Metallsägeband, Bimetall 27X0,9 mm

Artikel-Nr.: 173905 27X0,9

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  15.90 / Stück
  • ab 5 Stück
    CHF  13.25 / Stück
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite× Stärke (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Zahnung: Combi

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 27 mm
Schneidstoff HSS Co 8
Stärke 0,9 mm
konfigurierbare Zähne pro Zoll mit Combizahnung 0° 5/8; 6/10; 8/12; 10/14
konfigurierbare Zähne pro Zoll mit Combizahnung 10° 3/4H; 4/6H; 2/3H
2/3H Zähne pro Zoll
3/4H Zähne pro Zoll
4/6H Zähne pro Zoll
5/8 Zähne pro Zoll
6/10 Zähne pro Zoll
8/12 Zähne pro Zoll
10/14 Zähne pro Zoll
Zahnung Combi
Mindestbestellmenge 1 St.
Verpackungseinheit 5 St.
Produktart Metallsägeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 173905 27X0,9
EAN / GTIN 4062406121013
Herstellernummer 173905 27X0,9

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
100
Stahl < 500 N/mm²
P
85
Stahl < 750 N/mm²
P
65
Stahl < 900 N/mm²
P
55
Stahl < 1100 N/mm²
P
35
Stahl < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Bimetall-Sägeband mit verschleißfester M42-Zahnschneide und speziellem flexiblen Trägerband mit erhöhter Rückenbelastbarkeit.

Beschreibung:

Combizahnung 0° − Sehr schwingungsarm, für großen Querschnittsbereich (für Rohre und Profile, Vollmaterial bis maximal 70 mm).
Combizahnung 10° − Universell für großen Querschnittsbereich (für Vollmaterial ab 50 mm).
3/4 – 10/14 Zähne pro Zoll: Combizahnung 0°
1,4/2H – 5/6H Zähne pro Zoll: Combizahnung 10°

Hinweis:

Für technische Fragen stehen Ihnen unsere Anwendungstechniker zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie im GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110020 oder im RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) unter https://www.roentgen-saw.com/RCS/. Stückpreis = Preis per laufendem Meter × Bandlänge inklusive Schweißstelle.
Bestellangaben: Länge×Breite×Stärke (mm) Zahnung.
Beispiel: 10 Stück Nr. 174000, 4870×34×1,1 - 3/4H -10°.
Combizahnung 3/4 0° und 4/6 0° nur für Rohre und Profile verwenden!
Nachfolgeprodukt für Nr. 173900.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb