Metallsägeband, Bimetall 20X0,9 mm

Artikel-Nr.: 173905 20X0,9

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  15.75 / Stück
  • ab 5 Stück
    CHF  13.15 / Stück
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Zahnung: Combi

Produktdetails

Technische Daten

Breite 20 mm
Schneidstoff HSS Co 8
Stärke 0,9 mm
konfigurierbare Zähne pro Zoll mit Combizahnung 0° 5/8; 6/10; 8/12; 10/14
konfigurierbare Zähne pro Zoll mit Combizahnung 10° 4/6H
4/6H Zähne pro Zoll
5/8 Zähne pro Zoll
6/10 Zähne pro Zoll
8/12 Zähne pro Zoll
10/14 Zähne pro Zoll
Zahnung Combi
Mindestbestellmenge 1 St.
Verpackungseinheit 5 St.
Produktart Metallsägeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 173905 20X0,9
EAN / GTIN 4062406120405
Herstellernummer 173905 20X0,9

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
100
Stahl < 500 N/mm²
P
85
Stahl < 750 N/mm²
P
65
Stahl < 900 N/mm²
P
55
Stahl < 1100 N/mm²
P
35
Stahl < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Bimetall-Sägeband mit verschleißfester M42-Zahnschneide und speziellem flexiblen Trägerband mit erhöhter Rückenbelastbarkeit.

Beschreibung:

Combizahnung 0° − Sehr schwingungsarm, für großen Querschnittsbereich (für Rohre und Profile, Vollmaterial bis maximal 70 mm).
Combizahnung 10° − Universell für großen Querschnittsbereich (für Vollmaterial ab 50 mm).
3/4 – 10/14 Zähne pro Zoll: Combizahnung 0°
1,4/2H – 5/6H Zähne pro Zoll: Combizahnung 10°

Hinweis:

Für technische Fragen stehen Ihnen unsere Anwendungstechniker zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie im GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110020 oder im RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) unter https://www.roentgen-saw.com/RCS/. Stückpreis = Preis per laufendem Meter × Bandlänge inklusive Schweißstelle.
Bestellangaben: Länge×Breite×Stärke (mm) Zahnung.
Beispiel: 10 Stück Nr. 174000, 4870×34×1,1 - 3/4H -10°.
Combizahnung 3/4 0° und 4/6 0° nur für Rohre und Profile verwenden!
Nachfolgeprodukt für Nr. 173900.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb