Maschinen-Sägeblatt 450/8

Artikel-Nr.: 171550 450/8

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  55.60 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  46.30 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge L / Zähne pro Zoll Stückpreis inkl. MwSt.
  • Zahnung: Normal

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Länge L 450 mm
    Zähne pro Zoll 8
    Schneidstoff Ko-Bi3
    Zahnung Normal
    Breite 38 mm
    Stärke 2 mm
    Spannloch-⌀ 10,5 mm
    Produktart Maschinensägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 171550 450/8
    EAN / GTIN 4045197346971

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Uni
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    KOMET Bi-Metall − Zahnspitzen aus HSS-M3 und Blattrücken aus Federstahl. Für hohe Schnittleistung und Vorschübe. Bruchfest für höchste Sicherheit am Arbeitsplatz.

    Hinweis:

    KOMET HSS-Sägeblätter: Weitere Ausführungen wie z.B. VP 7 (7°-Spanwinkel, Varioverzahnung) und P 13 (13°-Spanwinkel − speziell für rostfreie Stähle) auf Anfrage kurzfristig lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Maschinen-Sägeblatt  450/8

    Maschinen-Sägeblatt 450/8

    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    0 Stück sofort lieferbar
    ab 1  St.
    CHF  55.60
    ab 10  St.
    CHF  46.30
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    3 Stück sofort lieferbar
    ab 1  St.
    CHF  23.65
    ab 10  St.
    CHF  19.70
    Breite 38 32
    Länge L 450 450
    Schneidstoff Ko-Bi3 HSS
    Spannloch-⌀ 10,5 10,5
    Stärke 2 2
    Zähne pro Zoll 8 8
    Zahnung Normal Normal
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb