Maschinen-Sägeblatt 350/10

Artikel-Nr.: 171550 350/10

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  32.85 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  27.40 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge L / Zähne pro Zoll Stückpreis inkl. MwSt.
  • Zahnung: Normal

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Länge L 350 mm
    Zähne pro Zoll 10
    Schneidstoff Ko-Bi3
    Zahnung Normal
    Breite 32 mm
    Stärke 1,6 mm
    Spannloch-⌀ 8,5 mm
    Produktart Maschinensägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 171550 350/10
    EAN / GTIN 4045197345882

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Uni
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    KOMET Bi-Metall − Zahnspitzen aus HSS-M3 und Blattrücken aus Federstahl. Für hohe Schnittleistung und Vorschübe. Bruchfest für höchste Sicherheit am Arbeitsplatz.

    Hinweis:

    KOMET HSS-Sägeblätter: Weitere Ausführungen wie z.B. VP 7 (7°-Spanwinkel, Varioverzahnung) und P 13 (13°-Spanwinkel − speziell für rostfreie Stähle) auf Anfrage kurzfristig lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb