{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | Zylinderschaft mit e9 | |
⌀-Bereich | 9,201 mm - 9,630 mm | |
Stirnschnitt | 3,5 mm | |
Schneidenlänge Lc | 24 mm | |
Auskraglänge L1 | 77 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaft-⌀ Ds | 9,5 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 162830 9,5 | |
EAN / GTIN | 4062406166441 | |
Herstellernummer | 162830 9,5 |