{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | Zylinderschaft mit e9 | |
⌀-Bereich | 6,111 mm - 6,700 mm | |
Stirnschnitt | 2 mm | |
Schneidenlänge Lc | 20 mm | |
Auskraglänge L1 | 65 mm | |
Gesamtlänge L | 101 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaft-⌀ Ds | 6,5 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 162830 6,5 | |
EAN / GTIN | 4062406166380 | |
Herstellernummer | 162830 6,5 |