{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 8,4 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 311 | |
Spiralwinkel | 25 Grad | |
Toleranz Nenn-⌀ | k11 | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | Morsekegel | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀ am Anschnitt | 5,9 mm | |
Schneidenlänge Lc | 85 mm | |
Auskraglänge L1 | 95,5 mm | |
Gesamtlänge L | 161 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Morsekegel MK Größe | 1 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 162800 8,4 | |
EAN / GTIN | 4062406064372 | |
Herstellernummer | 162800 8,4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Nietloch-Reibahle, unbeschichtet, Nenn-⌀ DC k11: 8,4mm
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 91.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 33.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 | 95,5 mm | 80 mm |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet |
Nenn-⌀ DC | 8,4 mm | 8,4 mm |
Schaft | Morsekegel | DIN 1835 A mit h6 |
Schneidenlänge Lc | 85 mm | 33 mm |
Schneidstoff | HSS | HSS E |
Produktart | Reibahle | Reibahle |