{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 25 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 311 | |
Spiralwinkel | 25 Grad | |
Toleranz Nenn-⌀ | k11 | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | Morsekegel | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀ am Anschnitt | 17,8 mm | |
Schneidenlänge Lc | 180 mm | |
Auskraglänge L1 | 197 mm | |
Gesamtlänge L | 296 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Morsekegel MK Größe | 3 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 162800 25 | |
EAN / GTIN | 4045197089397 | |
Herstellernummer | 162800 25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Nietloch-Reibahle 25 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 202.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 292.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 | 197 | 137 |
Farbring | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 296 | 231 |
Nenn-⌀ DC | 25 | 25 |
Norm | DIN 311 | DIN 859 |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Spiralwinkel | 25 | 7-8 |