{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 28 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 859 | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 94 mm | |
Auskraglänge L1 | 149 mm | |
Gesamtlänge L | 247 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 22,4 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 160500 28 | |
EAN / GTIN | 4045197250803 | |
Herstellernummer | 160500 28 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Handreibahle nachstellbar, Nenn-⌀ DC: 28mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 366.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 241.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 | 149 mm | 212 mm |
Gesamtlänge L | 247 mm | 311 mm |
Nenn-⌀ DC | 28 mm | 28 mm |
Norm | DIN 859 | DIN 311 |
Schneidenlänge Lc | 94 mm | 195 mm |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | 25 Grad |