{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 17 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 859 | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 67 mm | |
Auskraglänge L1 | 105 mm | |
Gesamtlänge L | 175 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 12,5 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 160500 17 | |
EAN / GTIN | 4045197250728 | |
Herstellernummer | 160500 17 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Handreibahle nachstellbar, Nenn-⌀ DC: 17mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 250.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 131.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 | 105 mm | 152 mm |
Farbring | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 175 mm | 251 mm |
Nenn-⌀ DC | 17 mm | 17 mm |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | 25 Grad |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch |
Produktart | Reibahle | Reibahle |