DIN-Flachsenker für Kernloch 15X6,8 mm

Artikel-Nr.: 156220 15X6,8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Senker-⌀ D1 ×Zapfen-⌀ D2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: DIN 373
  • Schaft: Zylinderschaft mit h9
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Senker-⌀ 15 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Zapfen-⌀ 6,8 mm
    Schneidstoff HSS
    Anzahl Schneiden Z 3
    Norm DIN 373
    Schaft Zylinderschaft mit h9
    für Schraubengröße M8
    Gesamtlänge L 100 mm
    Schaft-⌀ Ds 12,5 mm
    Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,12 mm/U
    Innenkühlung nein
    Vorbohr-⌀ 6,8 mm
    Stufenhöhe L1 1. Stufe mit Fase 22 mm
    Spitzenwinkel 180 Grad
    Produktart Flachsenker

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 156220 15X6,8
    EAN / GTIN 4045197087942
    Herstellernummer 156220 15X6,8

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    33
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    28
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    27
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    27
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Dreischneidiger, spiralgenuteter Senker mit festem Führungszapfen für Gewindekernloch.

    Verwendung:

    Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, 6912, 7984 und Zylinderschrauben mit Schlitz ISO 1207 (DIN 84).
    Der Führungszapfen des Senkers passt in Gewindekernloch.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb