{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Senker-⌀ | 8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Zapfen-⌀ | 3.3 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 373 | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
für Schraubengröße | M4 | |
Gesamtlänge L | 71 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Innenkühlung | nein | |
Vorbohr-⌀ | 3,3 mm | |
Stufenhöhe L1 1. Stufe mit Fase | 14 mm | |
Spitzenwinkel | 180 Grad | |
Produktart | Flachsenker |
Artikelnummer | 156220 8X3,3 | |
EAN / GTIN | 4045197087911 | |
Herstellernummer | 156220 8X3,3 |