{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 23 mm | |
Beschichtung | TiCN | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 3,8 mm | |
Gesamtlänge L | 67 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | blau | |
Vorbohr-⌀ | 3,8 mm | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150379 23 | |
EAN / GTIN | 4045197445704 | |
Herstellernummer | 150379 23 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Präzisions-Kegelsenker 90° 23 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 84.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
17 Stück sofort lieferbar
CHF 47.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 23 | 23 |
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 | M12 |
Innenkühlung | nein | nein |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 |
Schafttoleranz | h9 | h9 |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 3,8 | 3,8 |