{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 19 mm | |
Beschichtung | TiCN | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 3,5 mm | |
Gesamtlänge L | 63 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,14 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | blau | |
Vorbohr-⌀ | 3,5 mm | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150379 19 | |
EAN / GTIN | 4045197444790 | |
Herstellernummer | 150379 19 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Präzisions-Kegelsenker 90° 19 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 64.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
18 Stück sofort lieferbar
CHF 34.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 57.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiCN | TiN | AlTiCN |
Farbring | blau | grün | blau |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 | 90 | 90 |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Schafttoleranz | h9 | h9 | h9 |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 3,5 | 3,5 | 3,5 |