Präzisions-Kegelsenker 90° 11,5 mm

Artikel-Nr.: 150378 11,5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ Dc (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 90
  • Schneidstoff: HSS E
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: DIN 335 C
  • Schaft: Zylinderschaft mit h9
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Außen-⌀ 11,5 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
    Schneidstoff HSS E
    Anzahl Schneiden Z 3
    Norm DIN 335 C
    Schaft Zylinderschaft mit h9
    Innenkühlung nein
    kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab 2,8 mm
    Gesamtlänge L 56 mm
    Schaft-⌀ Ds 8 mm
    für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M6
    Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 0,12 mm/U
    Schafttoleranz h9
    Farbring blau
    Vorbohr-⌀ 2,8 mm
    Produktart Stufen- und Kegelsenker

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 150378 11,5
    EAN / GTIN 4045197086341
    Herstellernummer 150378 11,5

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    70
    Alu (kurzspanend)
    N
    33
    Alu > 10% Si
    N
    25
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    28
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    27
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    27
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    8
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    4
    INOX < 900 N/mm²
    M
    7
    INOX > 900 N/mm²
    M
    7
    Ti > 850 N/mm²
    S
    7
    GG(G)
    K
    12
    CuZn
    N
    65
    nass minimal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Alle Senker mit 3 Schneiden, radial hinterschliffen.
    Spanräume aus dem Vollen geschliffen.
    Präzisions-Kegelsenker, hergestellt mit engeren Fertigungstoleranzen als nach DIN335-C.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb