Kegelsenker-Satz Nr. 150378 mit Kassette 90° 7

Artikel-Nr.: 150381 7
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Senker Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 90
  • Schneidstoff: HSS E
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: DIN 335 C
  • Schaft: Zylinderschaft mit h9

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzahl Senker 7
    Beschichtung unbeschichtet
    Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
    Schneidstoff HSS E
    Anzahl Schneiden Z 3
    Norm DIN 335 C
    Schaft Zylinderschaft mit h9
    Farbring blau
    Produktart Stufen- und Kegelsenker

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 150381 7
    EAN / GTIN 4045197086440
    Herstellernummer 150381 7

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    70
    Alu (kurzspanend)
    N
    33
    Alu > 10% Si
    N
    25
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    28
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    27
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    27
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    8
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    4
    INOX < 900 N/mm²
    M
    7
    INOX > 900 N/mm²
    M
    7
    Ti > 850 N/mm²
    S
    7
    GG(G)
    K
    12
    CuZn
    N
    65
    nass minimal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kegelsenker-Sätze in Kassette.
    Praktisch für Montage und Werkstätte.
    Alle Senker mit 3 Schneiden, radial hinterschliffen.
    Spanräume aus dem Vollen geschliffen.
    Präzisions-Kegelsenker, hergestellt mit engeren Fertigungstoleranzen als nach DIN335-C.

    Inhalt:

    je 1 Präzisions-Kegelsenker: Gr. 6; 8; 10;
    11,5; 15; 19; 25

    Hinweis:

    Lieferung in Kassette Nr. 150370 Gr. 6.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb