Schneideisenhalter 50,8X15,9 mm

Artikel-Nr.: 149310 50,8X15,9
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Schneideisen-⌀ ×Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: EN 22568

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Schneideisen-⌀ 50,8 mm
Höhe 15,9 mm
Norm EN 22568
Gesamtlänge 560 mm
Anzahl Befestigungsschrauben 3
Produktart Schneideisenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 149310 50,8X15,9
EAN / GTIN 4062406219833
Herstellernummer 149310 50,8X15,9

Beschreibung

Ausführung:

Stahlgriffe abschraubbar. Mit 5 Spannschrauben zur Befestigung des Schneideisens. Bis Gr. 65×25 aus Zink-Druckguss, ab Gr. 75×20 aus Stahl.

Verwendung:

Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach EN 22568.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb