Schneideisenhalter, für Schneideisen-⌀ ×Höhe: 45X18mm

Artikel-Nr.: 149310 45X18
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Schneideisen-⌀ ×Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: EN 22568

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

für Schneideisen-⌀ 45 mm
Höhe 18 mm
Norm EN 22568
Gesamtlänge 440 mm
Anzahl Befestigungsschrauben 5
Produktart Schneideisenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 149310 45X18
EAN / GTIN 4062406219826
Herstellernummer 149310 45X18

Beschreibung

Ausführung:

Stahlgriffe abschraubbar. Mit 5 Spannschrauben zur Befestigung des Schneideisens. Bis Gr. 65×25 aus Zink-Druckguss, ab Gr. 75×20 aus Stahl.

Verwendung:

Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach EN 22568.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb