Gewindeschneidzeug-Satz mit Gewindebohrer-Sätzen 3-teilig M3-12

Artikel-Nr.: 145114 M3-12
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für metrisches Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
für metrische Gewinde M3 − M12
Länge 418 mm
Breite 229 mm
Höhe 58 mm
Produktart Schneideisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 145114 M3-12
EAN / GTIN 4067263125006
Herstellernummer 145114 M3-12

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler Blechkasten mit Tragegriff und 2 Exzenterverschlüssen. Jedes Werkzeug liegt transportsicher und geschützt in einer Schaumstoffeinlage und ist durch übersichtliche Anordnung sofort griffbereit. Die Gewindebohrer stellen sich beim Öffnen des Deckels automatisch auf. Detaillierte Beschreibung der Werkzeuge siehe Einzelprodukte.

Inhalt:

je 1 Gewindebohrer-Satz 3-teilig Nr. 130150: Gr. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
je 1 Schneideisen Nr. 140300: Gr. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
je 1 Spiralbohrer Nr. 114150: Gr. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2
je 1 verstellbares Windeisen Nr. 148410: Gr. 1; 2
1 Werkzeughalter mit Ratsche Nr. 148701: Gr. 85
je 1 Schneideisenhalter Nr. 149310: Gr. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14
1 Gewindeschablone Nr. 477000: Gr. M/W
1 Schraubendreher Nr. 664300: Gr. 3×60

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb