Schneideisen 5/8-18

Artikel-Nr.: 142620 5/8-18
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

UNF Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: UNF
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Toleranzklasse: 2A

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße 5/8-18 UNF
    Gewindeart UNF
    Flankenwinkel 60 Grad
    Schneidstoff HSS
    Norm EN 22568
    Toleranzklasse 2A
    Gänge pro Zoll 18
    Gewinde-⌀ 15,88 mm
    Außen-⌀ 45 mm
    Höhe 14 mm
    Schneidrichtung rechts
    Produktart Schneideisen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 142620 5/8-18
    EAN / GTIN 4045197084958
    Herstellernummer 142620 5/8-18

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    Öl
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Geschlossene, vorgeschlitzte Form; mit beidseitigem Schälanschnitt für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. 1 3/4 Gang Anschnitt.

    Verwendung:

    Für UNF-Einheits-Feingewinde ASME − B1.1.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb