{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | 3/8-24 UNF | |
Gewindeart | UNF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | 2A | |
Gänge pro Zoll | 24 | |
Gewinde-⌀ | 9,53 mm | |
Außen-⌀ | 30 mm | |
Höhe | 11 mm | |
Schneidrichtung | rechts | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 142620 3/8-24 | |
EAN / GTIN | 4045197084927 | |
Herstellernummer | 142620 3/8-24 |