Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Schneideisen HSS-E, MF: 14X1

Artikel-Nr.: 141065 14X1

Variante und Stückzahl wählen

MF Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: MF
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: EN 22568
  • Toleranzklasse: DIN 13 6g

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M14×1
Gewindeart MF
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm EN 22568
Toleranzklasse DIN 13 6g
Schneidrichtung rechts
Steigung 1 mm
Außen-⌀ 38 mm
Höhe 10 mm
Produktart Schneideisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 141065 14X1
Herstellernummer 141065 14X1

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Öl
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Geschlossene, vorgeschlitzte Form; mit beidseitigem Schälanschnitt.
2 Gang Anschnitt. Geläppt und nitriert, Spanwinkel ca. 15°. Für rostbeständige und hochfeste Stähle.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb