{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M12×1,25 | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Schneidrichtung | rechts | |
Steigung | 1,25 mm | |
Außen-⌀ | 38 mm | |
Höhe | 10 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 141065 12X1,25 | |
Herstellernummer | 141065 12X1,25 |