{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M6 | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Schneidrichtung | rechts | |
Steigung | 1 mm | |
Außen-⌀ | 20 mm | |
Höhe | 7 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 140460 M6 | |
EAN / GTIN | 4062406233358 | |
Herstellernummer | 140460 M6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schneideisen M6
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar
CHF 29.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
53 Stück sofort lieferbar
CHF 42.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Flankenwinkel | 60 | 60 |
Gewindeart | M | M |
Gewindegröße | M6 | M6 |
Höhe | 7 | 7 |
Steigung | 1 | 1 |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Produktart | Schneideisen | Schneideisen |