{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M4 | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Schneidrichtung | rechts | |
Steigung | 0,7 mm | |
Außen-⌀ | 20 mm | |
Höhe | 5 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 140460 M4 | |
EAN / GTIN | 4062406233334 | |
Herstellernummer | 140460 M4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Schneideisen M4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 31.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
24 Stück sofort lieferbar
CHF 23.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 46.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF 45.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 61.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar
CHF 14.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Gewindegröße | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
Höhe | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts | rechts | links | rechts |
Steigung | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |