{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M14 | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6e | |
Schneidrichtung | rechts | |
Steigung | 2 mm | |
Außen-⌀ | 38 mm | |
Höhe | 14 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 140350 M14 | |
EAN / GTIN | 4062406221706 | |
Herstellernummer | 140350 M14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schneideisen 6e, M: M14
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 309.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 41.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF 88.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 101.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 24.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 60.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Gewindegröße | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 |
Höhe | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS E |
Steigung | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Toleranzklasse | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |