{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M14 | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Schneidrichtung | rechts | |
Steigung | 2 mm | |
Außen-⌀ | 38 mm | |
Höhe | 14 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 140400 M14 | |
EAN / GTIN | 4045197083562 | |
Herstellernummer | 140400 M14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schneideisen M14
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF 87.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 59.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 38 | 38 |
Höhe | 14 | 14 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 |
Schneidrichtung | rechts | rechts |
Schneidstoff | HSS E | HSS E |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Produktart | Schneideisen | Schneideisen |