{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master TM | |
Gewindegröße | 10-32 UNF | |
Beschichtung | AlTiN | |
Gewindeart | UNF; UNF-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,794 mm | |
Gänge pro Zoll | 32 | |
Nenn-⌀ DC | 3,81 mm | |
Schneidenlänge Lc | 9,1 mm | |
Schaftlänge Ls | 36,8 mm | |
Gesamtlänge L | 58 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hals-⌀ D1 | 5,5 mm | |
Programmierwert für Senkung L1 | 9,86 mm | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Senkstufenwinkel | 90 Grad | |
Gewinde-⌀ | 4,83 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Anzahl Spannuten | 4 | |
Farbring | grün | |
Innen-/Außenanwendung | Innen | |
Produktart | Gewindefräser |
Artikelnummer | 139738 10-32 | |
EAN / GTIN | 4067263126959 | |
Herstellernummer | 139738 10-32 |