{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master TM | |
Gewindegröße | 1/2-20 UNF | |
Beschichtung | AlTiN | |
Gewindeart | UNF; UNF-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,27 mm | |
Gänge pro Zoll | 20 | |
Nenn-⌀ DC | 10,9 mm | |
Schneidenlänge Lc | 25,99 mm | |
Schaftlänge Ls | 51,8 mm | |
Gesamtlänge L | 94 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Hals-⌀ D1 | 13,5 mm | |
Programmierwert für Senkung L1 | 27,14 mm | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Senkstufenwinkel | 90 Grad | |
Gewinde-⌀ | 12,7 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Anzahl Spannuten | 6 | |
Farbring | grün | |
Innen-/Außenanwendung | Innen | |
Produktart | Gewindefräser |
Artikelnummer | 139738 1/2-20 | |
EAN / GTIN | 4067263129295 | |
Herstellernummer | 139738 1/2-20 |