{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | G1/8 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | G; G-LH | |
Flankenwinkel | 55 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Gewindesteigung | 0,907 mm | |
Gänge pro Zoll | 28 | |
Nenn-⌀ DC | 7,95 mm | |
Schneidenlänge Lc | 20,8 mm | |
Schaftlänge Ls | 36 mm | |
Gesamtlänge L | 70 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Innenkühlung | ja | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | |
Verwendung bei Außengewinde | bis 2×D bei Bolzengewinde | |
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | grün | |
Innen-/Außenanwendung | Innen und Außen | |
Gewindetiefe | 20,8 mm | |
Produktart | Gewindefräser |
Artikelnummer | 139707 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4062406138196 | |
Herstellernummer | 139707 G1/8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schaft-Gewindefräser 2×D, TiAlN, G: G1/8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 174.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 265.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | grün | grün |
Gesamtlänge L | 70 mm | 68 mm |
Gewindeart | G; G-LH | G; G-LH |
Gewindegröße | G1/8 | G1/8 |
Schaftlänge Ls | 36 mm | 36 mm |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch |
Produktart | Gewindefräser | Gewindefräser |