{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | G1/4 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | G; G-LH | |
Flankenwinkel | 55 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Gewindesteigung | 1,337 mm | |
Gänge pro Zoll | 19 | |
Nenn-⌀ DC | 9,9 mm | |
Schneidenlänge Lc | 28 mm | |
Schaftlänge Ls | 40 mm | |
Gesamtlänge L | 75 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Innenkühlung | ja | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | |
Verwendung bei Außengewinde | bis 2×D bei Bolzengewinde | |
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Anzahl Spannuten | 4 | |
Farbring | grün | |
Innen-/Außenanwendung | Innen und Außen | |
Gewindetiefe | 28 mm | |
Produktart | Gewindefräser |
Artikelnummer | 139707 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406225605 | |
Herstellernummer | 139707 G1/4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schaft-Gewindefräser 2×D, TiAlN, G: G1/4
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 220.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 461.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF 335.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Gewindesteigung | 1,337 mm | 1,337 mm | 1,337 mm |
Innen-/Außenanwendung | Innen und Außen | Innen | Innen und Außen |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Schneidenlänge Lc | 28 mm | 27,41 mm | 27,41 mm |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | 14 mm | 10 mm |