Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM, TiN, G: G1/8

Artikel-Nr.: 139400 G1/8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

G Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: G
  • Flankenwinkel: 55
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: DIN 2189
  • Toleranzklasse: ISO 228 X
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße G1/8
Beschichtung TiN
Gewindeart G
Flankenwinkel 55 Grad
Schneidstoff HSS E PM
Norm DIN 2189
Toleranzklasse ISO 228 X
Anschnittform C
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 0,907 mm
Gänge pro Zoll 28
Gewinde-⌀ 9,73 mm
Gesamtlänge L 90 mm
Schaft-⌀ Ds 7 mm
Schaft-Vierkant □ 5,5 mm
Kernloch-⌀ Richtwert 9,25 mm
Anzahl Spannuten 6
Farbring blau
Anzahl Schneiden Z 6
Gewindetiefe 29,19 mm
Produktart Gewindeformer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 139400 G1/8
EAN / GTIN 4045197509604
Herstellernummer 139400 G1/8

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
32
Stahl < 750 N/mm²
P
27
Stahl < 900 N/mm²
P
22
Stahl < 1100 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). Mit Schmiernuten, optimaler Schmiereffekt auch bei tieferen Gewinden.
Die innovative Polygonform ermöglicht ein breites Einsatzspektrum. Die multifunktionale Schichtstruktur erreicht ein Maximum an Standzeit auch bei hochfesten Werkstoffen.

Verwendung:

Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde DIN-ISO 228/1 (nicht im Gewinde dichtende Verbindungen).

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM, TiN, G: G1/8

Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM, TiN, G: G1/8

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  101.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF  55.70
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF  101.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  128.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  97.20
Anzahl Schneiden Z 6 5 6 6 6
Beschichtung TiN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Farbring blau grün gelb blau blau
Flankenwinkel 55 Grad 55 Grad 55 Grad 55 Grad 55 Grad
Gesamtlänge L 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm
Schaft-Vierkant □ 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm
Toleranzklasse ISO 228 X ISO 228 X ISO 228 X ISO 228 X ISO 228 X
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb