{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M20×1,5 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2X 6HX | |
Anschnittform | C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,5 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 12 mm | |
Kernloch-⌀ Richtwert | 19,35 mm | |
Gewinde-⌀ | 20 mm | |
Anzahl Spannuten | 7 | |
Farbring | grün | |
Anzahl Schneiden Z | 7 | |
Gewindetiefe | 60 mm | |
Produktart | Gewindeformer |
Artikelnummer | 139372 20X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197447074 | |
Herstellernummer | 139372 20X1,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E 20X1,5
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 150.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 276.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 181.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiN | TiAlN |
Farbring | grün | blau | ohne |
Gewinde-⌀ | 20 | 20 | 20 |
Gewindeart | MF | MF | MF |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts |
Kernloch-⌀ Richtwert | 19,35 | 19,35 | 19,35 |
Produktart | Gewindeformer | Gewindeformer | Gewindeformer |