{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M18×1,5 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2X 6HX | |
Anschnittform | C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,5 mm | |
Gesamtlänge L | 110 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 11 mm | |
Kernloch-⌀ Richtwert | 17,35 mm | |
Gewinde-⌀ | 18 mm | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | grün | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 54 mm | |
Produktart | Gewindeformer |
Artikelnummer | 139372 18X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197447067 | |
Herstellernummer | 139372 18X1,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E 18X1,5
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 124.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 151.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Spannuten | 3 | 8 |
Farbring | grün | ohne |
Flankenwinkel | 60 | 60 |
Toleranzklasse | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Gewindetiefe | 54 | 54 |
Kernloch-⌀ Richtwert | 17,35 | 17,35 |
Produktart | Gewindeformer | Gewindeformer |