{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | 1/8-27 NPT | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | NPT | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gewinde-Norm | ANSI B 1.20.1 | |
Anschnittform | C | |
Kegelverhältnis | 1:16 | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | Grundloch; Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,941 mm | |
Gänge pro Zoll | 27 | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 5,5 mm | |
Kernloch-⌀ A | 8,5 mm | |
Kernloch-⌀ B | 8,25 mm | |
Prüfmaß-⌀ Dmax + 0,05 | 8,74 mm | |
Kernloch-Mindesttiefe | 12 mm | |
Gewinde-⌀ | 10,242 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 5 | |
Farbring | blau | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Gewindetiefe | 17 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 138110 1/8-27 | |
EAN / GTIN | 4045197533647 | |
Herstellernummer | 138110 1/8-27 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Maschinen-Gewindebohrer HSS-E, TiAlN, NPT: 1/8-27
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 127.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 152.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 86.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 70.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anschnittform | C | C | C | C |
Anzahl Schneiden Z | 5 | 4 | 4 | 4 |
Gewinde-⌀ | 10,242 mm | 10,242 mm | 10,242 mm | 10,242 mm |
Gewindeart | NPT | NPT | NPT | NPT |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Kernloch-⌀ A | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Gewindetiefe | 17 mm | 19,732 mm | 17 mm | 19,73 mm |