{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | 1/2-14 NPT | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | NPT | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gewinde-Norm | ANSI B 1.20.1 | |
Anschnittform | C | |
Kegelverhältnis | 1:16 | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | Grundloch; Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,814 mm | |
Gänge pro Zoll | 14 | |
Gesamtlänge L | 140 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 12 mm | |
Kernloch-⌀ A | 17,85 mm | |
Kernloch-⌀ B | 17,5 mm | |
Prüfmaß-⌀ Dmax + 0,05 | 18,32 mm | |
Kernloch-Mindesttiefe | 22,9 mm | |
Gewinde-⌀ | 21,223 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 5 | |
Farbring | blau | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Gewindetiefe | 35,06 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 138110 1/2-14 | |
EAN / GTIN | 4045197533685 | |
Herstellernummer | 138110 1/2-14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Maschinen-Gewindebohrer HSS-E, TiAlN, NPT: 1/2-14
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 202.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 243.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 198.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 136.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 5 | 5 | 4 | 5 |
Anzahl Spannuten | 5 | 5 | 4 | 5 |
Gewindegröße | 1/2-14 NPT | 1/2-14 NPT | 1/2-14 NPT | 1/2-14 NPT |
Gewindesteigung | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm |
Kernloch-⌀ B | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm |
Norm | DIN 374 | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts | rechts |