{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Tap | |
Gewindegröße | 6-40 UNF | |
Beschichtung | AlTiX | |
Gewindeart | UNF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Toleranzklasse | 2BX | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,635 mm | |
Gänge pro Zoll | 40 | |
Gewinde-⌀ | 3,51 mm | |
Gesamtlänge L | 56 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 3 mm | |
Kernloch-⌀ | 2,95 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | grün | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 27,78 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 138010 6-40 | |
EAN / GTIN | 4062406209254 | |
Herstellernummer | 138010 6-40 |